Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für KassettePRO, Schirmbar (Textildichtung), 6 HE, 8 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte für KassettePRO, Schirmbar (Textildichtung), 6 HE, 8 HP
Frontplatte für KassettePRO, Schirmbar (Textildichtung), 6 HE, 8 HP
Artikel-Nr.:
     4502-85H6313
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34813-608
EAN/GTIN:
     4036088067181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Frontplatte für Kassetten, optional schirmbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
40.3 mm
Höhe:
261.75 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/8 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, schroff frontplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,03*
Zubehör
Schroff
21101855
ab € 15,22*
Zubehör
Schroff
34812-408
ab € 53,00*
Zubehör
Schroff
20808-062
ab € 2,42*
Zubehör
Schroff
20808-083
ab € 2,92*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,75*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0848*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,74*
Zubehör
Schroff
34813-708
ab € 39,80*
Zubehör
Schroff
21102855
ab € 18,28*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,18*
Zubehör
Schroff
34812-600
ab € 12,12*
Zubehör
Schroff
34812-601
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.