Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene, hinten, Mitte, Typ VT, 20 TE0 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschiene, hinten, Mitte, Typ VT, 20 TE0 TE
Modulschiene, hinten, Mitte, Typ VT, 20 TE0 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H6005
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-120
EAN/GTIN:
     4036088074226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Die Modulschiene vom Typ VT mitte, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Breite:
11.5 mm
Höhe:
21 mm
Länge:
106.68 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
20 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34561-320
ab € 1,21*
Zubehör
Schroff
34561-184
ab € 8,69*
Zubehör
Schroff
34561-220
ab € 7,43*
Zubehör
Schroff
34561-020
ab € 34,47*
Zubehör
Schroff
20822049
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.