Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil Frontplatte für Aushebegriff Form 1, 3 HE, 12 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil Frontplatte für Aushebegriff Form 1, 3 HE, 12 TE
U-Profil Frontplatte für Aushebegriff Form 1, 3 HE, 12 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5800
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30848-467
EAN/GTIN:
     4036088057632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
U-Profil Frontplatte. Ermöglicht die Montage eines trapezförmigen Aushebegriffs der Form 1. Die Frontplatte kann mit einer Textildichtung geschirmt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
60.6 mm
Höhe:
128.4 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/12 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte alu, schroff steckbaugruppe, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,06*
Zubehör
Schroff
20817327
ab € 30,68*
Zubehör
Schroff
20817-329
ab € 3,08*
Zubehör
Schroff
21101-853
ab € 10,61*
Zubehör
Schroff
60807-181
ab € 0,96*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,55*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,085*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,73*
Zubehör
Schroff
21102853
ab € 12,90*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.