Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für Steckbaugruppe, U-Profil, für IEL,IET, Typ 2, 3 HE, 12 TE, 0,1-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte für Steckbaugruppe, U-Profil, für IEL,IET, Typ 2, 3 HE, 12 TE, 0,1-Z
Frontplatte für Steckbaugruppe, U-Profil, für IEL,IET, Typ 2, 3 HE, 12 TE, 0,1-Z
Artikel-Nr.:
     4502-85H5795
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30848-432
EAN/GTIN:
     4036088057588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
Die U-Profil-Frontplatte kann mit einer Textildichtung abgeschirmt werden. Er kann mit dem IEL- und IET-Griff oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden, Leiterplattenmontage = 0,1 Zoll versetzt. (Offset).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
60.6 mm
Höhe:
128.4 mm
Länge:
6.2 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/12 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.056 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Z-Schiene, schroff frontplatte alu, schroff steckbaugruppe, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,03*
Zubehör
Schroff
21101-853
ab € 10,64*
Zubehör
Schroff
60807-181
ab € 0,96*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,75*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0848*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,74*
Zubehör
Schroff
21102853
ab € 12,91*
Zubehör
Schroff
20817690
ab € 35,70*
Zubehör
Schroff
20817682
ab € 35,78*
Zubehör
Schroff
20817714
ab € 35,70*
Zubehör
Schroff
20817706
ab € 35,69*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.