Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für Steckbaugruppe, U-Profil, für IEL,IET, Typ 2, 3 HE, 7 TE, 0,1-Zo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte für Steckbaugruppe, U-Profil, für IEL,IET, Typ 2, 3 HE, 7 TE, 0,1-Zo
Frontplatte für Steckbaugruppe, U-Profil, für IEL,IET, Typ 2, 3 HE, 7 TE, 0,1-Zo
Artikel-Nr.:
     4502-85H5792
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30848-429
EAN/GTIN:
     4036088057557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
Die U-Profil-Frontplatte kann mit einer Textildichtung abgeschirmt werden. Er kann mit dem IEL- und IET-Griff oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden, Leiterplattenmontage = 0,1 Zoll versetzt. (Offset).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
35.2 mm
Höhe:
128.4 mm
Länge:
6.2 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/7 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte alu, schroff steckbaugruppe, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,03*
Zubehör
Schroff
21101-853
ab € 10,64*
Zubehör
Schroff
60807-181
ab € 0,96*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,75*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0848*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,74*
Zubehör
Schroff
21102853
ab € 12,91*
Zubehör
Schroff
20817690
ab € 35,70*
Zubehör
Schroff
20817682
ab € 35,78*
Zubehör
Schroff
20817714
ab € 35,70*
Zubehör
Schroff
20817706
ab € 35,69*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.