Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte , U-Profil, für Griffe IEL, IET,T, Typ 2, 3 HE, 8 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte , U-Profil, für Griffe IEL, IET,T, Typ 2, 3 HE, 8 TE
Frontplatte , U-Profil, für Griffe IEL, IET,T, Typ 2, 3 HE, 8 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5751
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30848-314
EAN/GTIN:
     4036088057168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
schroff frontplatte alu
schroff frontplatte
aluminium frontplatte
1 PCK mit 5 STK, Die U-Profil-Frontplatte kann mit einer Textildichtung abgeschirmt werden. Dies kann mit den IEL- und IET-Griffen oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
40.3 mm
Höhe:
128.4 mm
Länge:
6.2 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/8 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäusezubehör, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,16*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-853
ab € 10,63*
Zubehör
Schroff
20817-612
ab € 36,70*
Zubehör
Schroff
21100-662
ab € 78,04*
Zubehör
Schroff
60807-181
ab € 0,97*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0852*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,09*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,64*
Zubehör
Schroff
20817833
ab € 27,57*
Zubehör
Schroff
20817831
ab € 27,31*
Zubehör
Schroff
21102853
ab € 12,92*
Zubehör
Schroff
20817652
ab € 36,74*
Zubehör
Schroff
20817620
ab € 36,76*
Zubehör
Schroff
20817660
ab € 36,92*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.