Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für Steckbaugruppen für Griffform 1, 3HE, 7 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte für Steckbaugruppen für Griffform 1, 3HE, 7 TE
Frontplatte für Steckbaugruppen für Griffform 1, 3HE, 7 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5733
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30847-662
EAN/GTIN:
     4036088056994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
Flache Frontplatte. Ermöglicht die Montage eines trapezförmigen Aushebegriffs der Form 1. Die Frontplatte kann mit einer Textildichtung geschirmt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
35.2 mm
Höhe:
128.4 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/7 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte alu, schroff steckbaugruppe, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,03*
Zubehör
Schroff
20817327
ab € 30,64*
Zubehör
Schroff
20817-329
ab € 3,08*
Zubehör
Schroff
60807-181
ab € 0,96*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,75*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0848*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,74*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.