Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache Frontplatte, ungeschirmt, D-Sub-Ausbrüche,3 HE, 4 TE, 2 x 9 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flache Frontplatte, ungeschirmt, D-Sub-Ausbrüche,3 HE, 4 TE, 2 x 9 Pin
Flache Frontplatte, ungeschirmt, D-Sub-Ausbrüche,3 HE, 4 TE, 2 x 9 Pin
Artikel-Nr.:
     4502-85H5447
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118-342
EAN/GTIN:
     4036088055560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Flache Frontplatte mit Ausbruch für D-Sub-Steckverbinder. Ungeschirmte Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
20 mm
Höhe:
128.4 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/4 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, schroff frontplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,10*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 36,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,00*
€ 242,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,10*
€ 215,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-662
ab € 78,07*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,05*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0852*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,08*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,06*
Zubehör
Schroff
21101849
ab € 143,30*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 150,18*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 83,20*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 87,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.