Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar Montagematerial für Schrankverkleidungsteile


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Novastar Montagematerial für Schrankverkleidungsteile
Novastar Montagematerial für Schrankverkleidungsteile
Artikel-Nr.:
     4502-85H5381
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-144
EAN/GTIN:
     4036088097942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Novastar Montagematerial für Schrankaußenseite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsmaterial
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungssatz, Montagesatz, Montageset, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 14,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,21*
€ 14,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,69*
€ 17,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,56*
€ 17,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,86*
€ 16,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,30*
€ 15,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,80*
€ 15,23
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,21*
€ 12,15
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 2,5525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.