Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Befestigungssatz, 4 x Schraube M5, Unterlegscheibe M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19'' Befestigungssatz, 4 x Schraube M5, Unterlegscheibe M5
19'' Befestigungssatz, 4 x Schraube M5, Unterlegscheibe M5
Artikel-Nr.:
     4502-85H5334
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-056
EAN/GTIN:
     4036088096396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Gleitschienenkit für die Montage zwischen einem vorderen und einem hinteren Paar Montagewinkel, zum Tragen schwerer 19-Zoll Komponenten. Seitliche Systemstanzungen zur Montage von Zubehör und Kühlkomponenten mit seitlichem Auslass.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 zoll befestigungssatz schroff, gehäuse, zubehör, 19" befestigungssatz, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungssatz, Montagesatz, Montageset, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,74*
1
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.