Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar-Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen, RAL 7035, 38 HE 553 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar-Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen, RAL 7035, 38 HE 553 B
Novastar-Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen, RAL 7035, 38 HE 553 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H5301
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230-452
EAN/GTIN:
     4036088095672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör
Novastar Rückwand mit 3 HE-Kabeldurchführung für ein verbessertes Kabelmanagement.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückwand
Breite:
533 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1711 mm
Material:
Stahl
Teilung:
38 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
12.664 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 183,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 195,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230116
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.