Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas-Tür, Novastar, RAL 7035, 6 HE, 553 B53 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylglas-Tür, Novastar, RAL 7035, 6 HE, 553 B53 B
Acrylglas-Tür, Novastar, RAL 7035, 6 HE, 553 B53 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H5206
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230-092
EAN/GTIN:
     4036088093630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Verglasungs-/Glastür für Aluminiumrahmenschränke mit attraktivem Design, ideal geeignet für allgemeine Elektronik, Prüf- und Messtechnik, Audio/Video- und Rundfunkanwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglastür
Breite:
553 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
322 mm
Material:
Stahl/Glas
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
6 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.73 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,58*
€ 184,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 150,36*
€ 187,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.