Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar-Gleitschiene, Traglast 50 kg, für Schranktiefe 740mm, 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Novastar-Gleitschiene, Traglast 50 kg, für Schranktiefe 740mm, 1 Paar
Novastar-Gleitschiene, Traglast 50 kg, für Schranktiefe 740mm, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     4502-85H5103
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230-148
EAN/GTIN:
     4036088091186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Packung mit 1 Paar, Novastar Gleitschiene mit 50 kg Tragkraft zur Montage an den Schrankholmen oder 19-Zoll Winkelprofilen. Die Gleitschienen stützen den Fachboden von schweren 19-Zoll-Einschüben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Breite:
59 mm
Höhe:
47 mm
Länge:
726.4 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
2.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gleitschiene, Gehäuse, Gleitschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 19,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,60*
€ 61,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,08*
€ 59,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,08*
€ 57,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,10*
€ 54,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,49*
€ 52,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,26*
€ 45,53
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230056
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.