Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas-Tür, Novastar, RAL 7021, 25 HE, 553553 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylglas-Tür, Novastar, RAL 7021, 25 HE, 553553 B
Acrylglas-Tür, Novastar, RAL 7021, 25 HE, 553553 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H5056
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230-097
EAN/GTIN:
     4036088090196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Verglasungs-/Glastür für Aluminiumrahmenschränke mit attraktivem Design, ideal geeignet für allgemeine Elektronik, Prüf- und Messtechnik, Audio/Video- und Rundfunkanwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglastür
Breite:
553 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1167 mm
Material:
Stahl/Glas
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
25 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
7.209 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,23*
€ 330,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 277,03*
€ 334,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,20*
€ 372,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,86*
€ 354,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.