Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Kassettenbausatz, 6 HE, 10 TE, (T) 167 mm, Aluminium, 24812-910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Kassettenbausatz, 6 HE, 10 TE, (T) 167 mm, Aluminium, 24812-910
19 Zoll Kassettenbausatz, 6 HE, 10 TE, (T) 167 mm, Aluminium, 24812-910
Artikel-Nr.:
     4502-85H4812
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24812-910
EAN/GTIN:
     4036088064920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
Kassette nicht abgeschirmt, blanke Abdeckungen, Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kassettenbausatz, 6 HE, 10 TE
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
167 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Einschubkassette, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,13*
€ 55,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 55,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-662
ab € 78,03*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,06*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,08*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 46,99*
Zubehör
Schroff
20808-085
ab € 45,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.