Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Kassettenbausatz, 3 HE, 14 TE, (T) 167 mm, Aluminium, 24812-414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Kassettenbausatz, 3 HE, 14 TE, (T) 167 mm, Aluminium, 24812-414
19 Zoll Kassettenbausatz, 3 HE, 14 TE, (T) 167 mm, Aluminium, 24812-414
Artikel-Nr.:
     4502-85H4756
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24812-414
EAN/GTIN:
     4036088064326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Kassette nicht abgeschirmt, blanke Abdeckungen, Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kassettenbausatz, 3 HE, 14 TE
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
167 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.587 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Einschubgehäuse, 19 Zoll-Einschubgehäuse, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,20*
€ 33,55*
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 33,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-662
ab € 78,02*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,18*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,07*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,20*
Zubehör
Schroff
20808-087
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.