Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RatiopacPRO 19'' Befestigungswinkel mit Griff zumUmrüsten, 3 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RatiopacPRO 19'' Befestigungswinkel mit Griff zumUmrüsten, 3 HE
RatiopacPRO 19'' Befestigungswinkel mit Griff zumUmrüsten, 3 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H4474
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572-701
EAN/GTIN:
     4036088035395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff schroff
Mit diesem 19-Zoll-Befestigungswinkel mit Griffen lässt sich das flexible und stabile RatiopacPRO/-AIR-Gehäuse leicht vom 84TE breiten Tischmodell zum 19-Zoll-Einschub umbauen. Das Nachrüsten des neuen Druckgußteils kann ohne Demontage des kompletten Gehäuses erfolgen. Es müssen lediglich die Deckbleche entfernt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungswinkel mit Griff
Farbe:
dunkelgrau
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.287 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Befestigungswinkel, Montagewinkel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 29,87*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 56,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,99*
€ 67,8181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,41*
€ 67,1279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,83*
€ 64,0577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,05*
€ 59,5595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,14*
€ 51,3366
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 21,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.