Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 3/4 HE, 42 TE, (B x H x T) 235.5 x 177 x 255.5 mm, Alumini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 3/4 HE, 42 TE, (B x H x T) 235.5 x 177 x 255.5 mm, Alumini
19 Zoll Tischgehäuse, 3/4 HE, 42 TE, (B x H x T) 235.5 x 177 x 255.5 mm, Alumini
Artikel-Nr.:
     4502-85H4091
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24571-158
EAN/GTIN:
     4036088031540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und robuste Gehäuse lässt sich einfach von einem Desktop- zu einem 19-Zoll Einschubgehäuse umwandeln und umfasst vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet erweiterte Kühlmöglichkeiten und ein schlankes Design für Desktop-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 3/4 HE, 42 TE
Breite:
235.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
177 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
255.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.99 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 142,37*
€ 175,88*
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 175,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560542
ab € 8,85*
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,35*
Zubehör
nVent
34571-606
ab € 13,58*
Zubehör
nVent
20848-047
ab € 16,31*
Zubehör
nVent
24571-331
ab € 16,61*
Zubehör
Schroff
34562-761
ab € 8,82*
Zubehör
Schroff
24571-380
ab € 4,71*
Zubehör
Schroff
30838-081
ab € 53,38*
Zubehör
Schroff
64568-001
ab € 0,58*
Zubehör
Schroff
64568005
ab € 0,58*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,64*
Zubehör
Schroff
34561-342
ab € 3,48*
Zubehör
Schroff
30845-211
ab € 1,44*
Zubehör
Schroff
34561-542
ab € 4,70*
Zubehör
nVent Schroff
20848-634
ab € 18,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.