Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontgriff, für Seitenwand vom Typ R


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Frontgriff, für Seitenwand vom Typ R
Frontgriff, für Seitenwand vom Typ R
Artikel-Nr.:
     4502-85H3950
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566-010
EAN/GTIN:
     4036088072192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
Seitenwand Schaltschrank
Der Frontgriff für einen rugged Baugruppenträger hat eine Tragfähigkeit von 30 kg. Dies optimiert den Einbau eines Baugruppenträgers in einen Schrank.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontgriff
Breite:
12.2 mm
Farbe:
silber
Höhe:
120 mm
Länge:
40 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.152 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff schroff, schaltschrank griff, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 30,80*
1
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 31,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 30,80*
€ 36,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,10*
€ 34,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,18*
€ 33,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,26*
€ 32,44
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,64*
€ 26,94
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 11,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 61,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.