Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz zur Backplanemontage, 6 HE, 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz zur Backplanemontage, 6 HE, 295 mm
EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz zur Backplanemontage, 6 HE, 295 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H3892
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24563-433
EAN/GTIN:
     4036088071614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger 6he
Ungeschirmter Baugruppenträger zur Backplanemontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträgersatz
Breite:
482.6 mm
Höhe:
265.9 mm
Länge:
295 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
6 HE/84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, Baugruppe, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,98*
€ 97,36*
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 97,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 86,99*
€ 110,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,75*
Zubehör
Schroff
24560-079
ab € 26,52*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 37,05*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,32*
Zubehör
Schroff
34563026
ab € 25,35*
Zubehör
nVent Schroff
20838-276
ab € 35,59*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,76*
Zubehör
Schroff
24560080
ab € 27,15*
Zubehör
Schroff
24561498
ab € 9,35*
Zubehör
Schroff
20848617
ab € 42,79*
Zubehör
Schroff
30838204
ab € 26,07*
Zubehör
Schroff
24562484
ab € 38,69*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,82*
Zubehör
Schroff
34562827
ab € 7,70*
Zubehör
Schroff
34562756
ab € 20,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.