Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz zur Backplanemontage, 6 HE, 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz zur Backplanemontage, 6 HE, 235 mm
EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz zur Backplanemontage, 6 HE, 235 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H3891
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24563-432
EAN/GTIN:
     4036088071607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger 6he
Ungeschirmter Baugruppenträger zur Backplanemontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträgersatz
Breite:
482.6 mm
Höhe:
265.9 mm
Länge:
235 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
6 HE/84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.89 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, Baugruppe, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,84*
€ 93,42*
Frei Haus
ab € 73,35*
€ 93,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,31*
€ 106,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 126,98*
€ 158,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,75*
Zubehör
Schroff
24560-078
ab € 24,94*
Zubehör
Schroff
24560-079
ab € 26,41*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 37,25*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,34*
Zubehör
nVent Schroff
20838-276
ab € 35,72*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 16,36*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,76*
Zubehör
Schroff
24561498
ab € 9,35*
Zubehör
Schroff
20848617
ab € 43,06*
Zubehör
Schroff
30838204
ab € 25,99*
Zubehör
Schroff
24562484
ab € 38,72*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,82*
Zubehör
Schroff
34562827
ab € 7,69*
Zubehör
Schroff
34561764
ab € 27,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.