Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, TX, M2,5, 7.3 mm, Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, TX, M2,5, 7.3 mm, Stahl
Senkkopfschraube, TX, M2,5, 7.3 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-85H3761
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560-157
EAN/GTIN:
     4036088070037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Becherschraube
Senkkopfschraube, selbstschneidend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
7.3 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Becherschrauben, Bordwandschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Rack Zubehör, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, m2,5 torx linsenkopfschrauben, rack zubehör, becherschrauben m2,5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 10,90*
1
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 11,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 10,90*
€ 12,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,42*
€ 12,40
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,95*
€ 11,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,91*
€ 9,41
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.