Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Frontplatte, aus Kunststoff, 6 HE, zum Einrasten oder Einclipsen, RAL 90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
19 Zoll Frontplatte, aus Kunststoff, 6 HE, zum Einrasten oder Einclipsen, RAL 90
19 Zoll Frontplatte, aus Kunststoff, 6 HE, zum Einrasten oder Einclipsen, RAL 90
Artikel-Nr.:
     4502-85H3697
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-622
EAN/GTIN:
     4036088218347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Packung mit 10 Stück, 19-Zoll-Kunststofffrontplatten zum Einclipsen mit ästhetischem Design sind speziell für Datacom-Anwendungen. Die einfach aufsteckbaren Panels unterstützen die Luftstromführung und sorgen gleichzeitig für ein ansprechendes Aussehen des Netzwerkschranks.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Farbe:
schwarz
Höhe:
270 mm
Material:
Kunststoff
Teilung:
6 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, kunststoff frontplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,70*
€ 325,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,42*
€ 321,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,79*
€ 304,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,03*
€ 291,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,40*
€ 264,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.