Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Kabelabfangschiene für Schrankbreite, 800B


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Varistar-Kabelabfangschiene für Schrankbreite, 800B
Varistar-Kabelabfangschiene für Schrankbreite, 800B
Artikel-Nr.:
     4502-85H3570
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-312
EAN/GTIN:
     4036088154560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene schroff
Varistar horizontale Kabelabfangschiene in der Schrankbreite. Direkt am Rahmen montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Breite:
24 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
60 mm
Länge:
750 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 28,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,96*
€ 28,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,50*
€ 33,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,29*
€ 33,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,84*
€ 31,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,91*
€ 30,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,20*
€ 29,99
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,96*
€ 24,94
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 10,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120140
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.