Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Sockel, Varistar, 800 B, 1000 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbarer Sockel, Varistar, 800 B, 1000 T
Fahrbarer Sockel, Varistar, 800 B, 1000 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3551
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-215
EAN/GTIN:
     4036088153914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Durch den Einsatz des Sockels wird der Schrank mobil.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20/IP55
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
19.79 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, 19 zoll sockel schroff, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Gehäusesockel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,88*
€ 291,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 243,06*
€ 295,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,66*
€ 351,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,36*
€ 343,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,81*
€ 328,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.