Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Sockel, Varistar, 600 B, 900 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbarer Sockel, Varistar, 600 B, 900 T
Fahrbarer Sockel, Varistar, 600 B, 900 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3546
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-210
EAN/GTIN:
     4036088153815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Durch den Einsatz des Sockels wird der Schrank mobil.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
900 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20/IP55
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
17.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, 19 zoll sockel schroff, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Gehäusesockel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,40*
€ 247,27*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 204,58*
€ 250,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.