Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene, Varistar, 25 kg, 5 Paare, 800 T


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Gleitschiene, Varistar, 25 kg, 5 Paare, 800 T
Gleitschiene, Varistar, 25 kg, 5 Paare, 800 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3513
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-102
EAN/GTIN:
     4036088152856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Packung mit 5 Paare, An vier 19-Zoll-Winkelprofile montiert und mit 25/100 kg Tragkraft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Breite:
70 mm
Höhe:
41 mm
Länge:
656 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
9.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff gleitschiene, rack zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,88*
€ 108,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 84,99*
€ 109,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 109,45*
€ 130,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 107,67*
€ 128,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 99,99*
€ 118,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 97,24*
€ 115,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 84,99*
€ 101,14
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 8,499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.