Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV und IP 55 Stahltür, Varistar, geschlossen, 4-Punkt-Verriegelung, RAL 7035, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV und IP 55 Stahltür, Varistar, geschlossen, 4-Punkt-Verriegelung, RAL 7035, 1
EMV und IP 55 Stahltür, Varistar, geschlossen, 4-Punkt-Verriegelung, RAL 7035, 1
Artikel-Nr.:
     4502-85H3350
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130-887
EAN/GTIN:
     4036088150869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
EMV- und IP55-Stahltür mit Schwenkhebelgriff und 4-Punkt-Verriegelung. Schroff-Produkte werden mit Erdungskabeln geliefert und getestet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
800 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1200 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Teilung:
24 HE
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,44*
€ 403,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 341,75*
€ 408,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,55*
€ 486,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,22*
€ 481,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,89*
€ 456,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,75*
€ 406,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60114121
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.