Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unlegierte Stahltür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, IP 55, RAL 7035, 2200H 800B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unlegierte Stahltür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, IP 55, RAL 7035, 2200H 800B
Unlegierte Stahltür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, IP 55, RAL 7035, 2200H 800B
Artikel-Nr.:
     4502-85H3348
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130-882
EAN/GTIN:
     4036088150845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Stahltür mit Montagerahmen innen, 3-Punkt-Verriegelung und mit Schwenkhebelgriff mit eingebautem Druckknopf, inklusive Erdung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
800 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
2200 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Teilung:
47 HE
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,83*
€ 313,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 263,16*
€ 317,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,46*
€ 373,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,15*
€ 359,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60114121
ab € 25,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.