Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar IP 20 Rückwand, mit Schnellentriegelung,RAL 7035, 1600H 1000D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar IP 20 Rückwand, mit Schnellentriegelung,RAL 7035, 1600H 1000D
Varistar IP 20 Rückwand, mit Schnellentriegelung,RAL 7035, 1600H 1000D
Artikel-Nr.:
     4502-85H3262
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130-529
EAN/GTIN:
     4036088149603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
Varistar Seitenwände mit Schnellverschluss und Erdung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1600 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
33 HE
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,51*
€ 323,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 291,19*
€ 348,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,85*
€ 412,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,79*
€ 399,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
23130-132
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.