Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar IP 55 Seitenwände, mit Schraubbefestigung, RAL 7035, 1200 H 900 T


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Varistar IP 55 Seitenwände, mit Schraubbefestigung, RAL 7035, 1200 H 900 T
Varistar IP 55 Seitenwände, mit Schraubbefestigung, RAL 7035, 1200 H 900 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3258
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130-516
EAN/GTIN:
     4036088149528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff
Seitenwand zum Anschrauben für Varistar Schränke. Für verschiedene Schutzarten. Für IP 20 ohne Dichtungsmaterial muss das Dichtungsmaterial separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1200 mm
Länge:
900 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Teilung:
24 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
46 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,41*
€ 298,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 249,79*
€ 302,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 302,21*
€ 359,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 294,91*
€ 350,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 284,92*
€ 339,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 275,58*
€ 327,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 249,79*
€ 297,25
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 124,895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.