Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Stahltür, geschlossen, IP 20, 1-Punkt-Verriegelung, mitt. Versteifung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar-Stahltür, geschlossen, IP 20, 1-Punkt-Verriegelung, mitt. Versteifung,
Varistar-Stahltür, geschlossen, IP 20, 1-Punkt-Verriegelung, mitt. Versteifung,
Artikel-Nr.:
     4502-85H3180
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130-110
EAN/GTIN:
     4036088147166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Varistar Stahltür 1-Punkt-Verriegelung für IP 20-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1600 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
33 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,85*
€ 194,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 159,32*
€ 196,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.