Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar IP 20 Rückwand, mit Schnellentriegelung,RAL 7035, 1400H 600D


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Varistar IP 20 Rückwand, mit Schnellentriegelung,RAL 7035, 1400H 600D
Varistar IP 20 Rückwand, mit Schnellentriegelung,RAL 7035, 1400H 600D
Artikel-Nr.:
     4502-85H3129
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130-043
EAN/GTIN:
     4036088146183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
Varistar Seitenwände mit Schnellverschluss und Erdung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1400 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
29 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,30*
€ 234,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 207,50*
€ 252,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 252,22*
€ 300,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 248,38*
€ 295,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 242,53*
€ 288,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 234,08*
€ 278,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 207,50*
€ 246,93
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 103,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
23130-132
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.