Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP EMV and IP 55 Stahltür, geschlossen, Mehr-Punkt-Verriegelung, RAL 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP EMV and IP 55 Stahltür, geschlossen, Mehr-Punkt-Verriegelung, RAL 70
Varistar CP EMV and IP 55 Stahltür, geschlossen, Mehr-Punkt-Verriegelung, RAL 70
Artikel-Nr.:
     4502-85H2630
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-527
EAN/GTIN:
     4036088464027
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
EMV- und IP55-Stahltür mit Schwenkhebelgriff und 4-Punkt-Verriegelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1800 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Teilung:
38 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
22.212 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,03*
€ 350,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 295,28*
€ 354,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,37*
€ 413,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,84*
€ 394,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,68*
€ 381,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,28*
€ 351,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.