Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nurSchlüsselschild, RAL 7021, 42 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nurSchlüsselschild, RAL 7021, 42 H
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nurSchlüsselschild, RAL 7021, 42 H
Artikel-Nr.:
     4502-85H2596
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-489
EAN/GTIN:
     4036088463648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Glastür, gerade, Sekuritglas 6 mm, Schlüsselschild, Öffnungswinkel 180°.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glastür
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl/Glas
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
42 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
33.298 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,22*
€ 246,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 202,24*
€ 249,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.