Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP verkürzte Glastür, IP 20, RAL 7021, 2000 H 800 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP verkürzte Glastür, IP 20, RAL 7021, 2000 H 800 B
Varistar CP verkürzte Glastür, IP 20, RAL 7021, 2000 H 800 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H2453
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-345
EAN/GTIN:
     4036088462917
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Verkürzte Tür für IP20, IP55 Anwendungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glastür
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl/Glas
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
42 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
32.219 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 320,45*
€ 384,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 324,59*
€ 388,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,96*
€ 462,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,35*
€ 455,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,24*
€ 428,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,77*
€ 406,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,59*
€ 386,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.