Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte Tür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 2000 H, 600 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforierte Tür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 2000 H, 600 B
Perforierte Tür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 2000 H, 600 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H2099
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-939
EAN/GTIN:
     4036088217319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Die perforierte Tür mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht einen stärkere Anpressdruck der Tür an den Schrankrahmen. Dadurch wird verhindert, dass sich das Metall verzieht und die Tür erhält zusätzliche Stabilität.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
42 HE
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 373,10*
€ 443,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 377,68*
€ 448,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,63*
€ 525,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,68*
€ 502,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,17*
€ 486,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60114121
ab € 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.