Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RackChiller Rear Door-Kühler, passiv, Luft-Wasser-Wärmetauscher, 2450 H, 600 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RackChiller Rear Door-Kühler, passiv, Luft-Wasser-Wärmetauscher, 2450 H, 600 B
RackChiller Rear Door-Kühler, passiv, Luft-Wasser-Wärmetauscher, 2450 H, 600 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H2047
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-804
EAN/GTIN:
     4036088452994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passivkühler
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
platten wärmeübertrager
Der RackChiller Rücktür Türkühler (Rear Door Cooler) ist ein Luft-Wasser-Wärmetauscher, ausgelegt für das Management von Kühlanforderungen mit hoher Wärmelast in Server-, Computer- und Speicherracks mit hoher Leistungsdichte. Der RDC wird als separate Rücktür mit einem zusätzlichen Rahmen an den Geräteracks installiert, so dass er in bestehenden Racks nachgerüstet werden kann. Die vom IT-Equipment zugeführte Wärme wird durch einen Luft-Wasser-Wärmetauscher abgeführt und in den Wasserkreislauf der Kaltwasseranlage übertragen, so dass dem IT-Raum keine Wärme zugeführt wird. Das gesamte System ist in eine ästhetisch ansprechend gestaltete, perforierte Tür mit Schutzpanel integriert. Flüssigkeit und Kühlkreislauf sind so vollständig von den Schrankeinbauten getrennt.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
2450 mm
Tiefe:
226 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Flüssigkeitskühlelement, Flüssigkeitskühler, Flüssigkeitskühlkörper, Radiator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.827,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.103,10*
€ 6.072,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.018,98*
€ 5.972,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.887,54*
€ 5.816,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.827,11*
€ 5.744,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130-608
ab € 576,40*
Zubehör
Schroff
23130-593
ab € 521,87*
Zubehör
Schroff
23130-607
ab € 559,72*
Zubehör
Schroff
23130-594
ab € 1.327,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.