Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar IP 55 Seitenwände, mit Schraubbefestigung, RAL 7021, 2450 H 1000 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar IP 55 Seitenwände, mit Schraubbefestigung, RAL 7021, 2450 H 1000 T
Varistar IP 55 Seitenwände, mit Schraubbefestigung, RAL 7021, 2450 H 1000 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H1835
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-315
EAN/GTIN:
     4036088216817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff
Seitenwand zum Anschrauben für Varistar Schränke. Für verschiedene Schutzarten. Für IP 20 ohne Dichtungsmaterial muss das Dichtungsmaterial separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2450 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Teilung:
52 HE
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,41*
€ 463,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,03*
€ 457,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,20*
€ 438,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,74*
€ 422,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.