Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankmontagesatz für Teleskopschienen, für Schwerlast Universal Teleskopschien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankmontagesatz für Teleskopschienen, für Schwerlast Universal Teleskopschien
Schrankmontagesatz für Teleskopschienen, für Schwerlast Universal Teleskopschien
Artikel-Nr.:
     4502-85H1709
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21120-165
EAN/GTIN:
     4036088202766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schrankmontagekit für Teleskopschienen für die Montage von 2 Economy 1 HE Teleskopschienen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagesatz
Material:
Stahl
Teilung:
2 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.725 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen schroff, 19 zoll teleskopschienen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungssatz, Montagesatz, Montageset, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 33,58*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 33,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 67,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.