Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurorack-Stahltür, 120° Öffnungswinkel, RAL 7035,29 HE, 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurorack-Stahltür, 120° Öffnungswinkel, RAL 7035,29 HE, 600W
Eurorack-Stahltür, 120° Öffnungswinkel, RAL 7035,29 HE, 600W
Artikel-Nr.:
     4502-85H1681
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21117-187
EAN/GTIN:
     4036088078668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Stahltür für Schränke mit Aluminiumrahmen mit 120° Schwenkbereich und ist an allen 4 Seiten des Schrankgestells montierbar. Die Tür wird mit Schwenkhebelgriff, Sicherheitsschlössern und Schlüsseln geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1311 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Teilung:
29 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, netzwerkschrank ral 7035, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,02*
€ 261,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 214,65*
€ 265,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.