Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultipacPRO Frontgriff, 1 Paar, Breite 10 mm, 5 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MultipacPRO Frontgriff, 1 Paar, Breite 10 mm, 5 HE
MultipacPRO Frontgriff, 1 Paar, Breite 10 mm, 5 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1475
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-260
EAN/GTIN:
     4036088027833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff schroff
Packung mit 1 Paar, Die Anbringung der Frontgriffe ermöglicht eine leichtere Montage. Die Griffe können von vorne montiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgriff
Breite:
10 mm
Farbe:
silber
Höhe:
201.9 mm
Länge:
40 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.166 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 23,91*
€ 32,56*
pro Satz
Frei Haus
ab € 23,72*
€ 32,56*
1 Tag
17
pro Paar
Frei Haus
ab € 40,74*
€ 58,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,56*
€ 38,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,39*
€ 36,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,24*
€ 34,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,13*
€ 33,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,91*
€ 28,45
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.