Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultipacPRO Frontgriff, 1 Paar, Breite 10 mm, 1 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MultipacPRO Frontgriff, 1 Paar, Breite 10 mm, 1 HE
MultipacPRO Frontgriff, 1 Paar, Breite 10 mm, 1 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1471
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-256
EAN/GTIN:
     4036088027796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff
Packung mit 1 Paar, Die Anbringung der Frontgriffe ermöglicht eine leichtere Montage. Die Griffe können von vorne montiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgriff
Breite:
10 mm
Farbe:
silber
Höhe:
40 mm
Länge:
40 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,84*
€ 18,67*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,32*
€ 18,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 18,75*
1 Tag
48
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,24*
€ 23,80*
1 Tag
29
pro Paket
€ 14,99*
ab € 21,35*
€ 36,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nVent Schroff
20860-258
ab € 18,73*
Ähnlich
nVent Schroff
20860-259
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.