Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil Frontplatte, Nachrüstbare Schirmung, 2 HE, 28 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil Frontplatte, Nachrüstbare Schirmung, 2 HE, 28 TE
U-Profil Frontplatte, Nachrüstbare Schirmung, 2 HE, 28 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1233
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848-206
EAN/GTIN:
     4036088222207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
U-Frontplatte für EMV Textildichtung. Schirmung durch EMV-Dichtung (Textil) bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
141.9 mm
Höhe:
84 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
2 HE/28 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,60*
€ 21,94*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,54*
€ 21,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,04*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,77*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0854*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,73*
Zubehör
Schroff
21101857
ab € 10,23*
Zubehör
Schroff
21102857
ab € 12,26*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,08*
Zubehör
Schroff
21101849
ab € 142,70*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 149,81*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 83,12*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 87,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.