Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inpac Tragschiene zur Befestigung von Führungsschienen, 75 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inpac Tragschiene zur Befestigung von Führungsschienen, 75 TE
Inpac Tragschiene zur Befestigung von Führungsschienen, 75 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1153
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20828-130
EAN/GTIN:
     4036088219306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragschiene
schroff tragschiene
Die Tragschiene ermöglicht die Montage von Führungsschienen. In Verbindung mit einer Z-Schiene nach DIN können Anschlüsse montiert werden. Eine Backplane kann direkt auf die Schiene montiert werden, wenn ein Gewindeeinsatz verwendet wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragschiene
Breite:
381 mm
Farbe:
silber
Länge:
410 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
75 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.756 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Haustechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24568-363
ab € 6,00*
Zubehör
nVent
24568-361
ab € 5,952*
Zubehör
Schroff
20828-132
ab € 4,52*
Zubehör
Schroff
20828-131
ab € 25,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.