Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Lochschiene, zur Montage von Steckverbindern, konform zu EN 60603- 2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
EuropacPRO Lochschiene, zur Montage von Steckverbindern, konform zu EN 60603- 2
EuropacPRO Lochschiene, zur Montage von Steckverbindern, konform zu EN 60603- 2
Artikel-Nr.:
     4502-85H1140
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20822-049
EAN/GTIN:
     4036088069031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lochschiene
N Steckverbinder
Lochschiene flach für Steckverbindermontage gemäß EN 60603-2 (DIN 41612), Montage an VT-Modulschienen. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO und EuropacPRO.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochschiene
Länge:
142.2 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
28 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, n steckverbinder, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 13,94*
€ 19,65*
1
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 19,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 19,65*
€ 23,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,55*
€ 22,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,78*
€ 21,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,02*
€ 20,25
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,94*
€ 16,59
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 3,485* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 39,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20822-048
ab € 21,27*
Zubehör
Schroff
24560-148
ab € 4,49*
Zubehör
Schroff
20822051
ab € 12,41*
Zubehör
Schroff
24560-147
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.