Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrer Griff, Trapezform, Aluminium 14 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starrer Griff, Trapezform, Aluminium 14 TE
Starrer Griff, Trapezform, Aluminium 14 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1012
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20809-290
EAN/GTIN:
     4036088058646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff schroff
Der starre Griff aus Alu-Profil, mit Trapezform, kann zum Herausnehmen der Leiterplatte an einer Frontplatte montiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Starrer Griff
Breite:
69.7 mm
Farbe:
silber
Länge:
14 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
14 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60807-011
ab € 1,02*
Zubehör
Schroff
21101219
ab € 2,95*
Zubehör
Schroff
21101220
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.