Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Gehäuse-Lüftereinheit, 1 HE für 9 Lüfter, 38 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
19'' Gehäuse-Lüftereinheit, 1 HE für 9 Lüfter, 38 mm
19'' Gehäuse-Lüftereinheit, 1 HE für 9 Lüfter, 38 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H0949
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20713-218
EAN/GTIN:
     4036088114588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
Lüftergehäuse (ohne Frontplatte) zum Einbau von 9 Ventilatoren, 38 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lüftergehäuse
Breite:
467 mm
Höhe:
44 mm
Länge:
483 mm
Material:
Stahl
Teilung:
1 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Lüftereinheit, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 145,38*
Frei Haus
ab € 116,29*
€ 145,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 145,38*
€ 173,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 143,64*
€ 170,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 135,83*
€ 161,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 131,20*
€ 156,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 115,42*
€ 137,35
pro Satz
1 Satz enthält 9 Stück (ab € 12,82445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20713243
ab € 38,82*
Zubehör
Schroff
20713147
ab € 35,09*
Zubehör
Schroff
20713146
ab € 32,69*
Zubehör
Schroff
20713142
ab € 33,94*
Zubehör
Schroff
20700001
ab € 36,26*
Zubehör
Schroff
20713244
ab € 39,18*
Zubehör
Schroff
20713241
ab € 43,76*
Zubehör
Schroff
20713172
ab € 39,61*
Zubehör
Schroff
20713240
ab € 43,60*
Zubehör
Schroff
20713242
ab € 43,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.