Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborgestell-Gleitschiene, 40 kg, 5 Paare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborgestell-Gleitschiene, 40 kg, 5 Paare
Laborgestell-Gleitschiene, 40 kg, 5 Paare
Artikel-Nr.:
     4502-85H0747
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20119-106
EAN/GTIN:
     4036088198892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Packung mit 5 Paare, Laborgestell Gleitschiene mit 40 kg Belastbarkeit zur Montage an den leeren Schrankholmen oder 19-Zoll Winkelprofile. Die Gleitschienen stützen den Fachboden von schweren 19-Zoll-Einschüben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Breite:
42 mm
Höhe:
56 mm
Länge:
300 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
4.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19" Gleitschiene, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen schroff, 19 zoll gleitschiene, Gehäuse, Gleitschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,19*
€ 238,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 199,11*
€ 241,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118744
ab € 69,79*
Zubehör
Schroff
20118745
ab € 78,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.