Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-Zoll-Frontplatte mit 3 Kunststoff-Kabelösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10-Zoll-Frontplatte mit 3 Kunststoff-Kabelösen
10-Zoll-Frontplatte mit 3 Kunststoff-Kabelösen
Artikel-Nr.:
     4502-85H0667
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-715
EAN/GTIN:
     4036088037511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Frontplatte
10-Zoll-Frontplatte mit 3 Kunststoff-Kabelösen, 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
254 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
43.4 mm
Material:
Stahl
Teilung:
1 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.324 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schroff frontplatte, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 34,83*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,46*
€ 35,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.